Motion
141433.00
Moteur de sécheuse court, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 215T , TEFC
N° D’ARTICLE MI08193799
N° MFR141433.00
Prix2,346.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de sécheuse court, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 215T , TEFC
N° D’ARTICLE MI08193799
N° MFR141433.00
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
Prix2,346.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    148.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720108277
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
141433.00,5HP,215TZ,1800RPM,1PH,TEFC
  • Motifs à couple très élevé
  • Base rigide
  • Peint en rouge
  • Protection manuelle contre les surcharges
  • Facteur de service 1.15

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif