Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- Poids0.4
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, usage général, industriel
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurNoir, blanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumePeau de chèvre
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Style conducteur avec pouce en losange
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
- Surpiqué avec du fil Kevlar®
- Poignet élastique froncé