Motion
549TPR-S
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille P ou 7, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198845
N° MFR549TPR-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Van Goat - taille P ou 7, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI08198845
N° MFR549TPR-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    13
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Demandes
    Construction,  ferme et ranch,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel
  • Couleur
    Blanc/Rouge
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Matériau de la doublure
    Écran anticoupures .
  • Numéro CUP du fabricant
    065537863726
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537863726

Aperçu

Description du fabricant
549TPR-S GANT FOURGONNETTE CHÈVRE ANSI COUPE A6
  • Chausson complet Cutshield™Doublure en para-aramide/acier/polyester
  • Cuir de chèvre pleine fleur
  • Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
  • Surpiqué avec du fil Kevlar®
  • Manchette style manchette