Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.5
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- CouleurBlanc cassé/Rouge
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureThinsulateMC C100
- Numéro CUP du fabricant065537863863
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537863863
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
- Manchette à enfiler