Spécifications
Dimensions
- Longueur13
- TailleX
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- CouleurBlanc cassé/Rouge
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureThinsulateMC C100
- Numéro CUP du fabricant065537863962
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537863962
Aperçu
- Doublure 3M Thinsulate C100
- Chausson complet Cutshield™Doublure en para-aramide/acier/polyester
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
- Manchette style manchette