Spécifications
Dimensions
- Longueur12
- TailleX
Détails
- DemandesConstruction, industrie, pétrole et gaz
- CouleurNoir/Brun
- Pays d’origineCHINE
- Matériau de la doublureThinsulate C100 au dos et C40 dans la paume
- Numéro CUP du fabricant065537859019
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537859019
Aperçu
- Doublure légère 3M Thinsulate™ C40 (paume) et C100 (dos)
- Cut ShieldMC est une doublure résistante aux coupures faite d’un mélange d’aramide P, d’acier et de fibres modacryliques
- Cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau et à l’huile DryhideMC avec paume et dos de la main
- Les composants des jointures et des doigts sont dotés d’une pièce de paume et de poignet rembourrée en EVA D3O® iA qui absorbe les vibrations
- Manchette style manchette