Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier860
- Distance centrale6.0000 po
- Hauteur du boîtier14.2500 po
- Longueur du boîtier14.2500 po, 361.95 mm
- Largeur du boîtier8.1300 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur16.5000 po, 419.10 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min21 tr/min
- Couple de sortie maximal7264 po/lb;820.719 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal80:1
- Taille de sortie2.5000 po
- Charge suspendue3723 lb
- Ratio80:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.5000 po, 63.50 mm
- Poids331 lb, 150.139 kg
- Largeur8.1300 po, 206.50 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance3.702 hp
- Puissance nominale en service normal3.702 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ860-80-L-180
- Puissance d’entrée maximale3.702 hp
- Type de montageBase
- Sortie2.522 hp;1.881 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16560.7 N, 3723 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleCache-cou en C
- Couple nominal (po-lb)7264 po-lb;820.719 Nm