Motion
23962
Anneau de levage - matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI08200796
N° MFR23962
Prix206.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de levage - matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI08200796
N° MFR23962
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
Prix206.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.64 lb
  • Limite de charge de travail
    1050 kg

Détails

  • Type d’accessoire
    Anneau de levage
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    ACIER
  • Type de colis
    Boîte
  • Types de produits
    Anneau de levage à traction centrale
  • Type
    ANNEAU DE PALAN
  • CUP_NON
    697886641627
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
23962 1050KG ANNEAU DE PALAN M12-1.75 X 25
  • Conçu pour soulever à angle
  • Branchement et déconnexion faciles de la charge
  • Matériau en acier allié pour la résistance
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté