Motion
160A60
Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu A, 60 dents, 1.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08201996
N° MFR160A60
Prix4,038.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 160 / 2 po, moyeu A, 60 dents, 1.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08201996
N° MFR160A60
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
Prix4,038.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    37.0896 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Diamètre extérieur
    39.362 po
  • Diamètre du pas
    38.2146 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.156 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    39.632 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    39.632 po
  • Épaisseur des dents
    1.1560 po
  • Poids
    366.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027432
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950027432

Aperçu

Description du fabricant
160A60 SPKT, PERCÉ ET FORÉ FPR SP-29
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté