Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.60 mm
- Largeur de la base28.40 mm
- Diamètre central du boulon0.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre103.90 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur de l’alésage1.3400 po
- Insérer le diamètre extérieur52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage139.70 mm
- Longueur totale139.70 mm
- Largeur totale34 mm
- Taille de la monture Take UpLD-10,TS-100
- Poids1 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Série de roulementsSérie 205
- Type d’alésageRonde
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Approuvé par la FDA
- Type de graisseMobilGrease FM222
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matérielKleenTec
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantFM222 H1 Graisse de qualité alimentaire
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant137399
- Numéro CUP du fabricant781568904428
- Rpm max.1175 tr/min
- Vitesse maximale825 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2674 lbf
- Capacité de charge statique radiale1769 lbf
- Type de jointHydro Armor
- Série205
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageOui
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568904428
Aperçu
- Approuvé par la FDA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.