Motion
P2B-SCFS-102-SHFS

DODGE
P2B-SCFS-102-SHFS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller de qualité alimentaire - base 2-Bolt, alésage 1-1/8 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08203485
N° MFRP2B-SCFS-102-SHFS
Prix551.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCFS-102-SHFS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller de qualité alimentaire - base 2-Bolt, alésage 1-1/8 po, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08203485
N° MFRP2B-SCFS-102-SHFS
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
Prix551.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.2500 à 5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.52 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    62 mm
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    137401
  • Numéro CUP du fabricant
    781568904435
  • Vitesse maximale
    675 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    781568904435

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCFS-102-SHFS