Motion
NSTU-SCFS-40M-SHFS

DODGE
NSTU-SCFS-40M-SHFS

Unité de prise en charge à fente étroite de qualité alimentaire à roulement à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08203594
N° MFRNSTU-SCFS-40M-SHFS
Prix702.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SCFS-40M-SHFS

Unité de prise en charge à fente étroite de qualité alimentaire à roulement à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08203594
N° MFRNSTU-SCFS-40M-SHFS
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
Prix702.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    80 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400

Détails

  • Série de roulements
    Série 208
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    137573
  • Numéro CUP du fabricant
    781568905791
  • Vitesse maximale
    525 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7332 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4475 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568905791

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-SCFS-40M-SHFS