Motion
ROUE 00051115332227 8X2X3 ROUE 2S MED 856492 MULTIFINI

3M
00051115332227 8X2X3 WHEEL 2S MED 856492 MULTI-FINISH WHEEL

Roue multifinis abrasifs de série 856492, 8 po x 2 po x 3 po 2S MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI08204288
N° MFR00051115332227 8X2X3 WHEEL 2S MED 856492 MULTI-FINISH WHEEL
Prix255.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051115332227 8X2X3 WHEEL 2S MED 856492 MULTI-FINISH WHEEL

Roue multifinis abrasifs de série 856492, 8 po x 2 po x 3 po 2S MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI08204288
N° MFR00051115332227 8X2X3 WHEEL 2S MED 856492 MULTI-FINISH WHEEL
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
Prix255.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée à finition multiple 00051115332227 8X2X3 Wheel 2S MED 856492 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium, idéal pour l’ébavurage modéré et le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332227
  • CUP_NON
    00051115332227

Aperçu

Description du fabricant
00051115332227 8X2X3 ROUE 2S MOYENNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
  • Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
  • Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
  • La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles