Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte
- Poids net de remplissage32 oz liq.
Détails
- CouleurEffacer
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Caractéristiques et avantages• Le désinfectant à nettoyage rapide Zep Commercial (règle EPA no 1839-220-40849) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses. • Tue 99.9 % des germes et des bactéries, y compris les virus du rhume et de la grippe • Élimine les bactéries courantes dans la cuisine et la salle de bain • La formule antibactérienne nettoie et désinfecte en une seule étape
- FormulaireLiquide
- Éliminer les réclamationsCOVID-19, parvovirus canin, virus du rhume, calicivirus félin, grippe, rotavirus humain, poliovirus de type 1 sur des surfaces dures et non poreuses, rhinovirus de type 14, rhinovirus de type 39, SARS-CoV-2
- Numéro CUP du fabricant10021709018254
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumFrais
- CUP_NON10021709018254
Aperçu
- Le désinfectant à nettoyage rapide Zep Commercial (règ. EPA no 1839-220-40849) a démontré son efficacité contre les virus similaires au nouveau coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) sur les surfaces dures non poreuses.
- Tue 99.9 % des germes et des bactéries, y compris les virus du rhume et de la grippe
- Élimine les bactéries courantes dans la cuisine et la salle de bain
- La formule antibactérienne nettoie et désinfecte en une seule étape