Motion
KR80LLH

NTN
KR80LLH

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08207769
N° MFRKR80LLH
Prix571.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR80LLH

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08207769
N° MFRKR80LLH
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
Prix571.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    3.417 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008395
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008395

Aperçu

Description du fabricant
KR80LLH ROULEMENT DE ROULEAU