Motion
AR10-M5H-1N-A

SMC CORP OF AMERICA
AR10-M5H-1N-A

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 5 mm, filet d’entrée métrique, droit, orifice de sortie de 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI08207804
N° MFRAR10-M5H-1N-A
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR10-M5H-1N-A

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 5 mm, filet d’entrée métrique, droit, orifice de sortie de 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI08207804
N° MFRAR10-M5H-1N-A
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
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port d’entrée
    5 mm
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Poids
    0.06 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour raccord de panneau)
  • Type de filetage du port de sortie
    Métrique
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Jauge de pression ronde (avec zone de couleur)
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec zone de couleur)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-A
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR10-M5H-1N-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté