Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.000 po
- Global Longueur42.000 po
- Largeur totale30.000 po
- Taille du portBride ANSI 3
- Poids687 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit d’air maximal800 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Sexe portuaireBride
- Type de réfrigérantR 407.c
- Point de rosée standard40 °F
- Courant d’alimentation5.4 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement3
- Tension d’alimentation460 V c.a.
Aperçu
- Les échangeurs de chaleur à flux croisé en acier inoxydable optimisent le transfert de chaleur et la durée de vie utile
- ISO 8573-1 Qualité de l’air
- Les canaux lisses et sans encrassement favorisent une faible chute de pression
- La géométrie à chevrons estampillée dans les plaques en acier inoxydable crée un flux turbulent, pour un effet autonettoyant
- Aucun préfiltre requis pour une garantie complète de 2 ans
- Garantie de 5 ans sur les échangeurs de chaleur
- La conception compacte permet d’économiser de l’espace au sol
- Approuvé par la CSA