Motion
K02116777
Krylon® Peinture en aérosol – Rouge sécurité, Taille du contenant 12 oz, Laque, Extérieur, Intérieur, Fini lustré, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 15 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08213028
N° MFRK02116777
Prix10.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – Rouge sécurité, Taille du contenant 12 oz, Laque, Extérieur, Intérieur, Fini lustré, Plage de couverture de 15 pi2, Temps de séchage de 15 min à 1 h
N° D’ARTICLE MI08213028
N° MFRK02116777

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Laque
  • Couleur
    Rouge sécurité
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    15 min à 1 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Brillant
  • Code d’harmonisation
    3208200000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • CUP_NON
    724504075721

Aperçu

Description du fabricant
K02116777 PEINTURE ROUGE ÉCARLATE OSHA SPR
  • Correspond à la couleur standard OSHA
  • Couleurs de sécurité à haute visibilité
  • Idéal pour les panneaux, les tuyaux, l’équipement de sécurité et plus encore
  • Marquer les dangers physiques, indiquer la prudence
  • Pour usage industriel et domestique