Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementArticulations et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementRPT
- CouleurNoir/Blanc
- Type de poignetGlissière ouverte
- Mot-clé de descriptionJointures et doigts revêtus de TPR
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Matériau de la doublure/du revêtementCuir
- CUP_NON30045143767411
Aperçu
- Peau de chèvre à grains de qualité sélectionnée
- Doublé Hypermax pour une excellente protection contre les coupures
- Dos en TPR pour une protection supplémentaire contre les chocs
- Le pouce Keystone offre de la flexibilité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation