Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- CouleurOr
- Matériau du poignetCuir
- Type de poignetGauntlet
- Type de matériau en cuirPeau de wapiti
- MatérielCuir
- Cuir fendu ou grainGrain
- CUP_NON30045143766551
Aperçu
- Cuir Elkskin haut de gamme doré
- Dos doublé coton/mousse pleine fleur
- Paume à grain inversé pour un plus grand confort contre la main
- Cousu avec DuPont™ Kevlar®
- Pièce de glissement pour une protection supplémentaire contre la chaleur et l’abrasion
- Pouce renforcé pour un port plus long
- Poignet en cuir de vache fendu 5”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire