Motion
568BFS
Salopette plastron légère 560 Navigator – Matériau en TPU/nylon de 0,25 mm, couleur verte, petite taille
N° D’ARTICLE MI08213350
N° MFR568BFS
Prix58.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette plastron légère 560 Navigator – Matériau en TPU/nylon de 0,25 mm, couleur verte, petite taille
N° D’ARTICLE MI08213350
N° MFR568BFS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit en oz

Détails

  • Style cheville
    Boutons-pression
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Vert
  • Résistance à la flamme
    Flamabilité limitée
  • Fermeture avant
    Bouton-pression à l’avant
  • Utilisation du vêtement
    Transformation des aliments
  • Code d’harmonisation
    6210.40.3500
  • Matériel
    TPU/nylon de 0,25 mm
  • Nombre de poches
    0
  • Poignet de pantalon
    10
  • Gamme de produits
    Navigateur
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Couture
    29 po
  • CUP_NON
    45143637805

Aperçu

Description du fabricant
568BFS .25MM, TPU/NYLON, PANTALON DE BAVETTE, VERT
  • .25mm Matériau en TPU/nylon, vert
  • Léger et durable
  • Bretelles réglables à dos en X entièrement élastiques
  • Devant uni
  • Les boutons-pression de qualité supérieure sont non corrosifs et détectables en métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté