Spécifications
Dimensions
- TailleTrès grand en oz
Détails
- Style chevilleBoutons-pression
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Résistance à la flammeFlamabilité limitée
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Utilisation du vêtementTransformation des aliments
- Code d’harmonisation6210.40.3500
- MatérielTPU/nylon de 0,25 mm
- Nombre de poches0
- Poignet de pantalon11
- Gamme de produitsNavigateur
- Type de produitSalopette bavette
- Couture32 po
- CUP_NON45143637843
Aperçu
- .25mm Matériau en TPU/nylon, vert
- Léger et durable
- Bretelles réglables à dos en X entièrement élastiques
- Devant uni
- Les boutons-pression de qualité supérieure sont non corrosifs et détectables en métal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire