Motion
9178LOL

MCR SAFETY
9178LOL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213364
N° MFR9178LOL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9178LOL

Gants résistants aux coupures Cut Pro® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213364
N° MFR9178LOL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 3
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de latex
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar

Aperçu

Description du fabricant
9178LOL MOUSSE DE KEVLAR ORANGE/LATEX ORANGE
  • Fil technique DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
  • L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
  • La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
  • Le revêtement en mousse de latex orange permet une prise collante et une sensation de toucher

Les clients ont également acheté