Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurOrange
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- CUP_NON45143635238
Aperçu
- Fil technique DuPont™ Kevlar® orange haute visibilité breveté
- L’orange haute visibilité améliore la sensibilisation à la sécurité
- La coquille légère sans couture procure de la dextérité et du confort
- Le revêtement en PU orange permet une prise collante et une sensation de toucher
- Écran tactile convivial
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire