Motion
953XXL
Gants de mécanicien résistants aux coupures HyperFit® - taille 2X-Large, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI08213395
N° MFR953XXL
Prix15.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de mécanicien résistants aux coupures HyperFit® - taille 2X-Large, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI08213395
N° MFR953XXL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir/Vert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Mot-clé de description
    Enduit sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Cuir synthétique
  • CUP_NON
    45143765522

Aperçu

Description du fabricant
CONCEPTION 953XXL MULTITÂCHES HYPERFIT, HV
  • Bracelet-manchette à enfiler « HyperFit »
  • Région des jointures super extensible pour une plus grande flexibilité
  • Paume en cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles
  • Poignets élastiques pour un ajustement serré
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Logo réfléchissant au dos pour plus de sécurité
  • Lavable à la machine. Ne pas sécher à la machine

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon