Motion
9693PUXXL

MCR SAFETY
9693PUXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213411
N° MFR9693PUXXL
Prix10.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9693PUXXL

Gants résistants aux coupures Pro® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A2, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213411
N° MFR9693PUXXL
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
Prix10.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • CUP_NON
    30045143638148

Aperçu

Description du fabricant
9693PUXXL ULTRA TECH 15G KEVLAR, PU XXL
  • Fibre DuPont® Kevlar® de calibre 15
  • Grande flexibilité et confort
  • Paume et doigts recouverts de PU
  • Bonne résistance à l’abrasion et bonne prise

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon