Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPEHP
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement PEHP
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Jauge de tricot18 g
- MatérielNitrile
- CUP_NON45143762910
Aperçu
- Extérieur en laine Hypermax de calibre 18 noir
- Excellente dextérité et flexibilité
- Revêtement de la paume et des doigts en mousse de nitrile noir
- Excellente résistance à l’abrasion et adhérence
- Confort et durabilité excellents
- Compatible avec les écrans tactiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation