Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA2
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en cuir synthétique/Arrière en TPR
- CouleurNoir / Lime haute visibilité
- Type de poignetCrochet et boucle
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts en cuir synthétique / Paume et doigts recouverts de TPR
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion2
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure2
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- CUP_NON45143633012
Aperçu
- Matériau lime bidirectionnel à haute visibilité à l’arrière
- Paume en cuir synthétique
- Rembourrage en forme de G sur la paume avec matériau renforcé à forte abrasion
- Paume rembourrée pour réduire les chocs et les vibrations
- Conception exclusive en TPR à deux couleurs sur le dos de la main et les doigts
- Panneau d’identification sur le poignet pour la personnalisation de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation