Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 3
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en coton avec cordon / Dos en TPR
- CouleurNoir / Lime haute visibilité
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionPaume en coton avec cordon / Paume et doigts recouverts de TPR
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- CUP_NON45143636006
Aperçu
- Arrière en Spandex bidirectionnel lime à vis haute
- Conception exclusive en TPR
- Paume double en coton côtelé
- Entrejambe de pouce renforcé
- Manchette ouverte avec panneau d’identification
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation