Motion
MO200M
ForceFlex® Gants de mécanicien résistants aux coupures - moyens, doublure Thinsulate
N° D’ARTICLE MI08213461
N° MFRMO200M
Prix37.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ForceFlex® Gants de mécanicien résistants aux coupures - moyens, doublure Thinsulate
N° D’ARTICLE MI08213461
N° MFRMO200M
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
Prix37.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 3
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en cuir synthétique/Arrière en TPR
  • Couleur
    Brun / Camouflage / Jaune
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts en cuir synthétique / Paume et doigts recouverts de TPR
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Thinsulate
  • CUP_NON
    45143641017

Aperçu

Description du fabricant
MOSSYOAK MULTITÂCHES MO200M FORCEFLEX D3O
  • Paume synthétique robuste qui résiste aux écrans tactiles et qui offre un taux d’abrasion élevé de 4
  • Lames Shadow Grass® motif® matériau respirant au dos
  • ThinsulateMC de 100 grammes doublé d’une vessie résistante à l’eau et au vent
  • La paume est renforcée avec du matériau D3O® pour aider à l’impact et aux vibrations
  • Les fourchettes et la fourche du pouce sont renforcées avec un matériau en peau de chèvre miel doré pour la dextérité et la résistance
  • TPR brun pour une protection dorsale complète
  • Ce gant offre un excellent ajustement avec une fermeture à boucles et à crochets ajustables au poignet
  • Le panneau d’identification de l’utilisateur permet au travailleur de marquer ses propres gants

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon