Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 3
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Cote anti-arcs24.7 cal/cm2
- Produit chimique contre le cancerCancer et dommages à la reproduction
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPaume en peau de chèvre/Nomex® Back
- CouleurBrun
- Type de poignetModèle à enfiler (2.5 po)
- Mot-clé de descriptionPaume en peau de chèvre / Enduit de dos Nomex®
- Code d’harmonisation4203.29.3010
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- CUP_NON45143767724
Aperçu
- Cuir de chèvre brun de première qualité
- Nomex® dos de la main
- 2 ½ Inch cuff
- Une deuxième couche de peau de chèvre brune de première qualité dans la paume, le bout des doigts et les jointures
- Pouce style aile
- Cousu avec du Kevlar® fil DuPont™
- Élastique froncé autour du poignet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation