Motion
MU3624GFRM

MCR SAFETY
MU3624GFRM

Gants de conducteur résistants aux coupures Mustang® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213468
N° MFRMU3624GFRM
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
MU3624GFRM

Gants de conducteur résistants aux coupures Mustang® - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI08213468
N° MFRMU3624GFRM
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
Prix54.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 3
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Cote anti-arcs
    24.7 cal/cm2
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Paume en peau de chèvre/Nomex® Back
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler (4 po)
  • Mot-clé de description
    Paume en peau de chèvre / Enduit de dos Nomex®
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3010
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • CUP_NON
    45143767755

Aperçu

Description du fabricant
MU3624GFRM GRAINS DE CHÈVRE PALMIER DOUBLE CROQUANT KEV
  • Cuir de chèvre brun de première qualité
  • Nomex® dos de la main
  • 4 Inch cuff
  • Une deuxième couche de peau de chèvre brune de première qualité dans la paume, le bout des doigts et les jointures
  • Pouce style aile
  • Cousu avec du Kevlar® fil DuPont™
  • Élastique froncé autour du poignet

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon