Spécifications
Dimensions
- TailleS
Détails
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- MatérielMaille/solide
- Nombre de poches6
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresOrange/Argent
- CUP_NON45143766093
- Couleur de la vesteLime haute visibilité
Aperçu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Classe 2, Type R
- Avant uni / Arrière en maille
- 2” Tissu réfléchissant Silver Force Flex sur garniture contrastante orange de 3 po
- Style arpenteur avec 1 poche arrière, 6 poches extérieures et 4 poches intérieures
- Comprend 2 poches inférieures avec fentes pour distributeur de ruban d’arpenteur
- Comprend 2 poches pour vaporisateur/bouteille d’eau avec cordon élastique
- Comprend un porte-insigne transparent et une poche pour stylo
- Comprend une poche surdimensionnée pour le plan et l’équipement à l’arrière
- Comprend une poche intérieure pour tablette avec fond renforcé
- Renfort renforcé à l’avant pour plus de durabilité
- 2 porte-onglets micro
- Dos du cou rembourré pour plus de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation