Motion
UT2952XXL

MCR SAFETY
UT2952XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI08213516
N° MFRUT2952XXL
Prix33.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
UT2952XXL

Gants de mécanicien résistants aux coupures UltraTech® - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en composite PEHP
N° D’ARTICLE MI08213516
N° MFRUT2952XXL
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
Prix33.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Produit chimique contre le cancer
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse en nitrile
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Composite PEHP
  • CUP_NON
    45143632923

Aperçu

Description du fabricant
UT2952XXL ULTRATECH CUTPRO A4, ORANGE
  • PEHP/coque synthétique sel et poivre calibre 13
  • Paume et doigts en mousse de nitrile orange
  • Conception exclusive en TPR à deux couleurs sur le dos de la main et les doigts
  • Panneau d’identification sur le poignet pour la personnalisation de l’utilisateur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon