Motion
23022EAW33C4

NTN
23022EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215038
N° MFR23022EAW33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23022EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215038
N° MFR23022EAW33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.069 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520339548
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520339548

Aperçu

Description du fabricant
23022EAW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG