Motion
230/850BL1W33CS440

NTN
230/850BL1W33CS440

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1220 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI08215054
N° MFR230/850BL1W33CS440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
230/850BL1W33CS440

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1220 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI08215054
N° MFR230/850BL1W33CS440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    850 mm
  • Rayon du filet
    0.2953 po, 7.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1220 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2314.851 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359782851
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    270 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359782851

Aperçu

Description du fabricant
230/850BL1W33CS440 ROULEAU SPHÉRIQUE