Motion
23220EMW33C4

NTN
23220EMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215109
N° MFR23220EMW33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23220EMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215109
N° MFR23220EMW33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.352 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520090869
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520090869

Aperçu

Description du fabricant
23220EMW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG