Motion
23140EMW33C4

NTN
23140EMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215316
N° MFR23140EMW33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23140EMW33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215316
N° MFR23140EMW33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    112 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    92.374 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359282511
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359282511

Aperçu

Description du fabricant
23140EMW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE