Motion
23152BL1W33C4

NTN
23152BL1W33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215317
N° MFR23152BL1W33C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23152BL1W33C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215317
N° MFR23152BL1W33C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    200.841 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359283020
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    920 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359283020

Aperçu

Description du fabricant
23152BL1W33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon