Motion
21313KW33

NTN
21313KW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215471
N° MFR21313KW33
Prix635.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
21313KW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215471
N° MFR21313KW33
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
Prix635.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.534 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359260526
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253101345

Aperçu

Description du fabricant
21313KW33 ROULEAU SPHÉRIQUE