Motion
22209EMKW33

NTN
22209EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215474
N° MFR22209EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22209EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08215474
N° MFR22209EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.248 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359804713
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253101833

Aperçu

Description du fabricant
22209EMKW33 ROULEAU SPHÉRIQUE