Motion
34-8453/S
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume, les doigts et les jointures - paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI08216593
N° MFR34-8453/S
Prix14.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume, les doigts et les jointures - paume à micro pois
N° D’ARTICLE MI08216593
N° MFR34-8453/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens nous ont demandé de fabriquer un MaxiFlex® résistant aux coupures qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Nous l’avons fait. Voici. Nous l’appelons MaxiFlex® Cut.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens nous ont demandé de fabriquer un MaxiFlex® résistant aux coupures qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Nous l’avons fait. Voici. Nous l’appelons MaxiFlex® Cut.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4331
  • Caractéristiques
    Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314156311
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314156311

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 34-8453/SM
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.
  • 360° respirabilité - le revêtement en nitrile micromousse breveté offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui.
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort.
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts.
  • Pénétration constante de la doublure – à partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • La prise optimisée fournie par notre finition en micro-tasse permet une prise contrôlée.
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH.
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation.
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau.
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit.