Motion
2099-M (8)

HEXARMOR
2099-M (8)

Tricot hivernal Rig Lizard avec trempette en nitrile pleine grandeur sable et impact, taille M
N° D’ARTICLE MI08226515
N° MFR2099-M (8)
Prix26.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2099-M (8)

Tricot hivernal Rig Lizard avec trempette en nitrile pleine grandeur sable et impact, taille M
N° D’ARTICLE MI08226515
N° MFR2099-M (8)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.75
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Complet
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, noir, rouge
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Acrylique et fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Acrylique et fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    Acrylique et fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2099-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001791001
  • Matériel
    Acrylique et fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001791001

Aperçu

Description du fabricant
GANTS THERMAL 2099-M (8) EN LÉZARD
  • Les doublures intérieures en molleton aident à garder les mains chaudes et isolées Le revêtement intégral en nitrile sableux offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le revêtement à double trempage complet offre une résistance aux liquides La coquille en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 offre une résistance aux coupures de niveau A6 ANSI/ISEA 360° L’exosquelette d’impact IR-X® avec une conception à haute flexibilité protège contre les chocs et les chocs violents; offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Poignets élastiques pour un ajustement confortable Le schéma de couleurs haute visibilité augmente la sensibilisation visuelle sur le chantier Lavable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon