Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 po
Détails
- Plage de pression de fonctionnement- 100 à 101 kPa
- SériePSE
Aperçu
- Le plus petit capteur d’aspiration à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Sortie analogique 1 à 5V
- 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
- Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
- Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou 6mm pour raccords