Motion
BH37128 L
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle en biseau, 1 NPT pivotant, 1 po x 150 pi, capacité standard du tuyau, 1000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227859
N° MFRBH37128 L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle en biseau, 1 NPT pivotant, 1 po x 150 pi, capacité standard du tuyau, 1000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI08227859
N° MFRBH37128 L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1/4 po x 1000 pi, 3/8 po x 700 pi, 1/2 po x 500 pi, 3/4 po x 275 pi, 1 po x 150 pi
  • Type de taille pivotante
    1 NPT
  • Largeur de la bobine
    27 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1 NPT Pivot
  • Mot-clé de description 2
    1 po x 150 pi Capacité standard du tuyau
  • Catalogue du fabricant
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    150 pi

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE TUYAU DE BH37128 L, 1 X 150FT
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible