Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau25 pi
- Hauteur totale14.125
- Longueur totale13.625 po
- Largeur totale6.000 po
- Poids22 lb
Détails
- ApplicationAgent de libération de chaussée
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/4 po x 25 pi
- Position du guide de tuyauHaut gauche
- Sortie de tuyauAucun raccord
- Type de tuyauPVC
- Application de pressionAgent de dégagement de chaussée basse pression
- Pression nominale250 psi
- Couleur de la bobineRouge
Aperçu
- Vingt-cinq pieds de tuyau d’agent de démoulage
- Construction en acier de qualité industrielle
- Peinture à revêtement en poudre résistante à la corrosion
- Tuyau fourni sans raccord
- Arbre et raccord tournant plein débit