Motion
L NM440 124 X

REELCRAFT IND. INC.
L NM440 124 X

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Fils volants, 40 pi, 14 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228097
N° MFRL NM440 124 X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REELCRAFT IND. INC.
L NM440 124 X

Enrouleur de cordon d’alimentation rétractable à ressort - Fils volants, 40 pi, 14 A, 12 AWG
N° D’ARTICLE MI08228097
N° MFRL NM440 124 X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    40 pi
  • Poids
    50 lb
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Extrémité du cordon
    Clients potentiels volants
  • Courant
    14 A
  • Mot-clé de description
    Clients potentiels volants
  • Mécanisme d’entraînement
    Ressort rétractable
  • Matériel
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
L NM440 124 X ENROULEUR DE CORDON, FILS VOLANTS
  • La classification NEMA 4 offre une protection contre l’eau ou la poussière, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Grande boîte de jonction facile d’accès
  • Construction en aluminium moulé avec revêtement en poudre jaune

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif