Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
- Poids43 lb
- Jauge de fil16 AWG
Détails
- Extrémité du cordonClients potentiels volants
- Courant9 A
- Mot-clé de descriptionClients potentiels volants
- Mécanisme d’entraînementRessort rétractable
- MatérielAluminium
- CUP_NON699567022831
Aperçu
- La classification NEMA 4 offre une protection contre l’eau ou la poussière, à l’intérieur comme à l’extérieur
- Grande boîte de jonction facile d’accès
- Construction en aluminium moulé avec revêtement en poudre jaune