Motion
S600982-10
Assemblage de tuyau d’air/eau basse pression - 10 pi, DI 1 po, entrée 1 NPT mâle x 1 sortie femelle NPSH, 300 psi
N° D’ARTICLE MI08228195
N° MFRS600982-10
Prix210.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air/eau basse pression - 10 pi, DI 1 po, entrée 1 NPT mâle x 1 sortie femelle NPSH, 300 psi
N° D’ARTICLE MI08228195
N° MFRS600982-10
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
Prix210.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1 NPT Entrée mâle x 1 sortie femelle NPSH
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    1 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1 NPSH Femme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567021292
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567021292
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
S600982-10 TUYAU 1 X 10FT PVC