Motion
SUCF208-24

NTN
SUCF208-24

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228891
N° MFRSUCF208-24
Prix658.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF208-24

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI08228891
N° MFRSUCF208-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix658.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0200 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.4200 po
  • Longueur totale
    5.1200 po
  • Largeur totale
    2.0200 po
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC208-24
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF208N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501502
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4090 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC208-24
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501502

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF208-24,4 , INOX, STANDARD